AR2PF95 保護フィルター ARCREST II PROTECTION FILTER Nikon(ニコン) 29485114

 

AR2PF95 保護フィルター ARCREST II PROTECTION FILTER Nikon(ニコン) 29485114
AR2PF95 保護フィルター ARCREST II PROTECTION FILTER Nikon(ニコン) 29485114
AR2PF95 保護フィルター ARCREST II PROTECTION FILTER Nikon(ニコン) 29485114
AR2PF95 保護フィルター ARCREST II PROTECTION FILTER Nikon(ニコン) 29485114
AR2PF95 保護フィルター ARCREST II PROTECTION FILTER Nikon(ニコン) 29485114

保護フィルター ARCREST II PROTECTION FILTER

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
フィルター直径(Φmm)95
内容量1個注文コード29485114品番AR2PF95
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

超低反射ARコートの採用と高い光学性能の実現でレンズ本来の描写力に極限まで迫る、高性能保護フィルターです。
大切なレンズを保護しながら、画像への影響を最小限にとどめる高い光学性能を実現。新たに帯電防止コート処理をフィルター前面に施し、静電気によるホコリやゴミの吸着も軽減しています。
片面反射率約0.1%の超低反射ARコート「ゼロワンARコート」を採用
優れた透明性・均質性を実現する、NIKKORにも採用の高品質な光学ガラス
干渉縞1本以下、高い平面研磨精度を実現
マウントによるガラスの歪みを低減する「フラットプレーンシステム」
効果的な帯電防止コートを採用
優れた撥水・撥油コートを採用
薄型フレーム設計、ガラス端面の墨塗り加工
ニコン純正、信頼のメイドインジャパン
フィルターを装着した状態で、レンズキャップ・レンズフード取り付け可能

フィルター直径(Φmm)95ガラス厚(mm)2.3対応レンズ【Fマウントレンズ】AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR、AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR、【Zマウントレンズ】NIKKOR Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR、NIKKOR Z 400mm f/4.5 VR S
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする