R-88 モリギン オニメナット Dタイプ(パック品) ACE(エース) 29485839

 

R-88 モリギン オニメナット Dタイプ(パック品) ACE(エース) 29485839
R-88 モリギン オニメナット Dタイプ(パック品) ACE(エース) 29485839
R-88 モリギン オニメナット Dタイプ(パック品) ACE(エース) 29485839

モリギン オニメナット Dタイプ(パック品)

(1件のレビュー)
ねじの呼びM5
内容量1パック(4個)注文コード29485839品番R-88
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

ツバ付き・ねじ込み式のオニメナットです。
ねじ込み式のため打ち込み式よりも引抜強度が高いです。外周ねじ部の切り欠きで戻り、緩みを防ぎます。

用途木部の接合に。材質亜鉛合金ダイカスト長さ(mm)13下穴径(Φmm)(参考)7.7~8.0寸法A(mm)10寸法D(Φmm)6.5寸法B(mm)13仕上亜鉛メッキ3価クロメート寸法C(Φmm)11.5寸法E(Φmm)11ねじの呼びM5適合レンチ5
注意
※挿入する木の硬さにより参考下穴径でも六角穴部が破損することがありますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-09
用途: 木工治具の製作

鬼目ナットにも数種類のタイプがありますが、Dタイプはねじ込み式で引き抜き強度が高く(素人の感想ですが)感じます。木工の際の自作治具を作るとき愛用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする