曜日別特売
- モリギン オニメナット Eタイプ(パック品) ACE(エース) 29485875

 

- モリギン オニメナット Eタイプ(パック品) ACE(エース) 29485875
- モリギン オニメナット Eタイプ(パック品) ACE(エース) 29485875
- モリギン オニメナット Eタイプ(パック品) ACE(エース) 29485875

モリギン オニメナット Eタイプ(パック品)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びM5
長さ(mm)13
内容量1パック(4個)注文コード29485875品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

ツバ無し・ねじ込み式のオニメナットです。
ツバ無しのためねじ込み深さの調整が可能で密着性が高いです。
ねじ込み式のため打ち込み式よりも引抜強度が高いです。外周ねじ部の切り欠きで戻り、緩みを防ぎます。

用途木部の接合に。材質亜鉛合金ダイカスト長さ(mm)13下穴径(Φmm)(参考)7.7~8.0寸法A(mm)10寸法D(Φmm)6.5寸法B(mm)13仕上亜鉛メッキ3価クロメート寸法C(Φmm)11ねじの呼びM5適合レンチ5
注意
※挿入する木の硬さにより参考下穴径でも六角穴部が破損することがありますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29485884
2023-07-28
用途: diy用
製造業

良い商品です。品質も問題なし、単価もホームセンターより安く購入できました。
次回も購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする