曜日別特売
- モリギン ウッドアンカー インチタイプ(パック品) ACE(エース) 29485954

 

- モリギン ウッドアンカー インチタイプ(パック品) ACE(エース) 29485954
- モリギン ウッドアンカー インチタイプ(パック品) ACE(エース) 29485954
- モリギン ウッドアンカー インチタイプ(パック品) ACE(エース) 29485954

モリギン ウッドアンカー インチタイプ(パック品)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びW5/16
長さ(mm)20
内容量1パック(4個)注文コード29485954品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

ツバ無し・ねじ込み式のオニメナットです。

用途木部に下穴を開けた後、六角レンチ等を使用してお取付けください。材質亜鉛合金ダイカスト長さ(mm)20下穴径(Φmm)(参考)11~11.5寸法A(mm)20仕上3価ユニクロ寸法C(Φmm)10.5寸法B(Φmm)13.4ねじの呼びW5/16適合レンチ8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする