曜日別特売
19-007-S ニトリルゴム手袋 マキシデックス ATG 29497249

19-007-S ニトリルゴム手袋 マキシデックス ATG 29497249
19-007-S ニトリルゴム手袋 マキシデックス ATG 29497249
19-007-S ニトリルゴム手袋 マキシデックス ATG 29497249
19-007-S ニトリルゴム手袋 マキシデックス ATG 29497249
19-007-S ニトリルゴム手袋 マキシデックス ATG 29497249

ニトリルゴム手袋 マキシデックス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズS
全長(cm)21.0
内容量1双注文コード29497249品番19-007-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

作業用手袋と使い捨て手袋の長所を組み合わせた世界初のハイブリッド手袋で、耐水・耐油性に優れています。
独自技術ViroSanによって、手袋に抗ウイルス効果があるコーティングが施されています。
AD-APTテクノロジーが天然の冷却成分を放出することにより温度と湿度を抑えます。
袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。
国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。
洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。

用途ドライ環境における作業と、油・水などを取り扱うウェット環境における作業に。トラスコ品番543-4533厚さ(mm)0.7材質/仕上表:ニトリルゴム、裏:ナイロンブルーサイズS質量(g)32入数(双)1機能耐水・耐油全長(cm)21.0中指長(cm)7.3手のひらまわり(cm)18.8EN388規格(2016):3111A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする