曜日別特売
34-8743-S 耐切創手袋 マキシフレックス カット ATG 29497504

34-8743-S 耐切創手袋 マキシフレックス カット ATG 29497504
34-8743-S 耐切創手袋 マキシフレックス カット ATG 29497504
34-8743-S 耐切創手袋 マキシフレックス カット ATG 29497504
34-8743-S 耐切創手袋 マキシフレックス カット ATG 29497504
34-8743-S 耐切創手袋 マキシフレックス カット ATG 29497504
34-8743-S 耐切創手袋 マキシフレックス カット ATG 29497504
34-8743-S 耐切創手袋 マキシフレックス カット ATG 29497504

耐切創手袋 マキシフレックス カット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズS
全長(cm)21.5
内容量1双注文コード29497504品番34-8743-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。
独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。
親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。
マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。
1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18,000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。
国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。
洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。

用途
ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。
トラスコ品番545-3870厚さ(mm)0.8材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムグリーン/ブラックサイズS質量(g)36規格EN 388:2016 + A1:2018:4331B、EN ISO 21420: 2020:認証入数(双)1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐久性、通気性、タッチパネル対応全長(cm)21.5中指長(cm)6.8材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン手のひらまわり(cm)17.4手の平幅(cm)8.7色(手首部)レッドゲージ数18耐切創性3/B滑り止め効果ありEN388規格(2016):4331B
注意
※EN388カットレベルは測定データに基づいており、保証値ではありません。
※耐切創性手袋は絶対に切れない手袋ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする