曜日別特売
76-830-L 耐薬品手袋 マキシケム(ニトリルゴム) ATG 29498335

耐薬品手袋 マキシケム(ニトリルゴム)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1双注文コード29498335品番76-830-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

独自のコーティング技術により、優れた撥水性と耐薬品性を備えた手袋です。
袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。
マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。
国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。
洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。

用途
化学薬品を取り扱う作業に。
トラスコ品番545-4453厚さ(mm)0.9材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムグリーンサイズL質量(g)140入数(双)1機能耐薬品・撥水性全長(cm)35.0中指長(cm)8.3手のひらまわり(cm)23.4滑り止め効果ありEN388規格(2016):4121AEN374規格(1:2016)Type A J.K.L.M.N.O
注意
※使用前に、実際に使用される薬品の種類をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする