- アリニゲール 置き型 300ml アフティ 29498545

アリニゲール 置き型 300ml

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード29498545品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

部屋のアリが出没しやすい場所に置くだけ。
天然成分がアリを嫌がらせ寄せ付けません。
ニオイが気にならない無香タイプ。

用途アリの忌避に。容量(mL)300使用の目安8~10畳に1個適合害虫アリ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×70×115有効期間約3ヶ月原材料よもぎ・どくだみ・緑茶・茎茶・熊笹・朝鮮人参葉・山椒葉・ヒノキ・菖蒲葉・びわ葉・月桃等の植物エキス、エタノール、デンプンゲル化剤、精製水利用場所屋外
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする