- スモールローラーアクア スペア ステップ 29499297

スモールローラーアクア スペア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ローラーサイズ(inch)4
ローラー幅(mm)100
内容量1袋(11本)注文コード29499297品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

マイクロファイバー繊維なので塗料含みに優れています。
11本入りでお買得です。

用途万能用材質PES、PPサイズスモールタイプ中毛ローラー幅(mm)100毛丈(mm)13毛材PES適合塗料水性:○、油性(強溶剤):○主な用途万能用ローラーサイズ(inch)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする