- 超工作用ハケ ステップ 29499385

超工作用ハケ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
毛幅(mm)25
内容量1本注文コード29499385品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

オール化繊なので、塗料の含みも良く塗りやすく、綺麗に塗れます。
狭い所や手の届きにくい所の塗装に最適です。

用途
万能用
形状毛材化繊毛幅(mm)25適合塗料水性:○、油性(弱溶剤):○、油性(強溶剤):×主な用途万能用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする