H200 ステンレス ベンケイコンテナ(取手無) 弁慶(本間冬治工業) 29504854

ステンレス ベンケイコンテナ(取手無)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
容量(L)30
内容量1個注文コード29504854品番H200
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

省スペースでスタッキング可能なステンレス万能コンテナ!
パン生地保存にも最適!
平面部を抑えることにより立体性ができ、収納しやすくなり ました。
従来のステンレス番重・コンテナなどに比べ軽量で女性でも軽々運搬できます。

材質ステンレス質量(kg)2.6容量(L)30規格200外寸(mm)527×370×195内寸(mm)487×330×195板厚(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする