TKG
インスレート保温フードキャリーGNパン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
29504949
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
キャリーハンドル付きなので、片手で運ぶこともできます。
仕様
1/2用 CH付
質量(kg)
0.7
容量(L)
22.3
外寸(mm)
390×330×316
内寸(mm)
330×270×253