TKG
インスレート保温フードキャリーGNパン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
29504958
品番
-
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
本体どうしでスタッキングでき、収納スペースを節約できます。
仕様
1/1 H200用 SD付
質量(kg)
1.1
容量(L)
43
外寸(mm)
600×400×182
内寸(mm)
538×338×159