TKG
インスレート保温フードキャリーGNパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
29504967
品番
-
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
つかみやすい形状のスムースハンドル設計で、運搬作業効率が上がります。
仕様
1/1 H200用 SD付
質量(kg)
1.2
容量(L)
46
外寸(mm)
680×400×321
内寸(mm)
538×355×255