- オリコンキャリー64 太幸 29505080

オリコンキャリー64

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード29505080品番-
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

農産用オリコンにジャストフィットで、オリコンでの店内陳列に最適な連結平台車です。
一般的な農産用汎用オリコン(600×400mm)にもジャストフィットします。
段ボールの荷受け移動とオリコン陳列の兼用で、店内で幅広く活躍します。
縦と縦、横と横、縦と横の多彩な連結が出来ます。
安定した積重ねが出来ます。(交差積重ねは出来ません)

NSグレー車輪径(Φmm)75×4 自在(2輪ストッパー付)材質(本体)ポリプロピレン材質(車輪)ナイロン樹脂積載荷重(kg)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)632×428×129
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする