曜日別特売
- UK フルーツリカージャー 丸型5.0L YUKIWA(ユキワ/三宝産業) 29505536

UK フルーツリカージャー 丸型5.0L

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量1個注文コード29505536品番-
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ポリカーボネート製の果実酒容器です。
大容量の見せる保存容器としても大活躍。

材質ポリカーボネート容量(L)5寸法(Φ×高さH)(mm)170×250(フタ含む315)耐熱温度(℃)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする