曜日別特売
- UK ストレージジャー用グリップリッド YUKIWA(ユキワ/三宝産業) 29505579

UK ストレージジャー用グリップリッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ小2号
内容量1個注文コード29505579品番-
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

コーヒー豆やお菓子など、見せる保存容器と大活躍。また小物の整理用として等、幅広い用途で使用されています。

材質ポリカーボネートサイズ小2号外径×高さH(Φmm×mm)75×70耐熱温度(℃)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする