3686 耐熱ガラスボウル 深型 イシガキ産業 29505850

耐熱ガラスボウル 深型

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)15
容量(L)0.9
内容量1個注文コード29505850品番3686
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

耐熱ガラスなので、レンジ・オーブンも使用可能です。耐熱温度差120℃。
洗いやすく、におい移りがないので多目的に使用できます。

材質耐熱ガラスサイズ(cm)15容量(L)0.9内径(Φmm)150深さ(mm)73電子レンジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29505850
2024-02-18
用途: 食品の原材料の保管など
ヤママツ浜元水産株式会社農・林・水産業

丈夫で衛生的でサイズも良し、品質も良い、かたずけやすい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする