イシガキ産業
ガラスボール用 DLシリコンカバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ(cm)
21用
11用
15用
18用
21用
24用
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29505920
品番
4273
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
蒸気弁を開けてレンチン。ラップいらずのエコ調理。
蒸気弁を閉めるとしっかり密閉されるため、冷蔵庫保存にも便利です。
用途
耐熱ボウル深型にご使用いただけます。
材質
シリコン
質量(g)
140
サイズ(cm)
21用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×236×29
耐熱温度(℃)
シリコン部:230、蒸気弁部:140
耐冷温度(℃)
シリコン部:‐20℃、蒸気弁部:‐20
電子レンジ
可