橋本達之助工芸
ウッドグレイン ノンスリップトレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
386×292×17
330×235×16
386×292×17
412×303×18
色
チーク
ホワイト
ナチュラル
チーク
オーク
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
29508370
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
モダンな木目調デザインのノンスリップタイプトレーです。
リサイクルペット樹脂使用で強度があり、軽量です。
業務用電子レンジ、食器洗浄機、乾燥機全般は使用不可です。
用途
モダンな木目調デザインのノンスリップタイプトレーです。
リサイクルペット樹脂使用で強度があり、軽量です。
業務用電子レンジ、食器洗浄機、乾燥機全般は使用不可です。
材質
R-PET樹脂(ウレタン塗装)
色
チーク
サイズ(cm)
M
内寸(mm)
340×250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
386×292×17
耐熱温度(℃)
140