- つや消溜 葵盆(ノンスリップ加工) 関東プラスチック工業 29508458

つや消溜 葵盆(ノンスリップ加工)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ尺4寸
内容量1枚注文コード29508458品番-
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

独特な形と、独特なカラーリングが目を引きます。
持ちやすく取っ手の曲線、底面のリムなど細部にもこだわりの形状は実用性にも優れています。スタッキング時(積み重ね)の安定感や、水切りも良く密着防止の安心設計です。
トレイ表面にはノンスリップ加工を施していますのでトレイに乗せた食器などすべりにくくなっております。
材質は超耐熱ABS樹脂で熱などにも強く、病院や学校などの食器洗浄機対応。軽くて薄くて丈夫な使いやすさを追求したトレイです。

材質超耐熱ABS樹脂サイズ尺4寸内寸(mm)370×275寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×306×27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする