用美(ヤマコー)
木製ノンスリップマルチトレイ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ
中
特大
大
中
小
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
29508528
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ノンスリップ加工が施されているので、食器がすべりにくいです。
材質
タモ材
色
クリア
サイズ
中
内寸(mm)
360×240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×270×20