AGM-13 ARIGAT ムギ・タケ プレート 三仕切 ダイモン 29509140

ARIGAT ムギ・タケ プレート 三仕切

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
長辺(mm)261
高さ(mm)20
短辺(mm)261
内容量1袋(50枚)注文コード29509140品番AGM-13
参考基準価格(税別)¥2,910販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

植物由来で繊維が太いため丈夫な仕上がり
未晒だからこそ状況を選ばず使いやすい
感染対策や人手不足解消におすすめ
イベントに限らず、学校をはじめ、介護食やホテルなど、多方面で大活躍
ムギ50%、タケ50%素材の環境に配慮したエコ容器です。
未晒色なため場所を選ばず様々な場面でお使いいただけます。

高さ(mm)20サイズ(cm)26短辺(mm)261長辺(mm)261耐熱温度(℃)‐20~180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする