TKG
除菌ロイヤルワイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
1箱(300巻)
1箱(450巻)
1個
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29514995
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
公共施設の入り口に
使い捨てタイプで衛生的です。
ショッピングカート、買い物かごのハンドル除菌にもお使いいただけます。
寸法(mm)
バケツ:Φ190×195
色
白
材質(本体)
ポリプロピレン
区分
新品
シートサイズ(mm)
170×200
材質(取手)
ポリエチレン
商品タイプ
専用バケツ容器
注意
※蓋は半透明です。除菌ロイヤルワイプ(除菌ティシュ)は別売です。