曜日別特売
S ニトリル手袋 ブラック#2066(粉無) グローブマニア(川西工業) 29515169

ニトリル手袋 ブラック#2066(粉無)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズS
内容量1箱(100枚)注文コード29515169品番S
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,749
販売価格(税別)
1,590

食品衛生法に適合した、ブラックカラーのニトリル手袋が新登場!
ブラックカラーで汚れが目立たず、人目に触れるオープンキッチンなどに最適です。
調理や掃除など、日常生活でお使いいただけます。
100枚入のコンパクトタイプで省スペースで保管可能です。
手にぴったりフィットするので、着用時のストレスを軽減します。
手首部分から取り出しができ、衛生的です。
HACCP対策としても使えるブラックカラー。雰囲気を壊しにくいブラックカラー

用途使い捨て用材質ニトリルブラックサイズS入数(枚)100規格食品衛生法全長(cm)23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29515178
2026-01-17
用途: 料理
建設業・工事業

指先に遊びがない、ぴったりしてて作業が進みます。
男でもMサイズが使えます。

対象商品 : 29515160
2026-01-07
用途: ケーキを作るときに使用
SANO MA BUONO卸売・小売業

手に密着して細かな作業がしやすいです。カラーもブラックがケーキ屋さんの見た目をかっこよくしてくれるので気に入っています!

対象商品 : 29515178
2025-10-29
用途: 仕事で
うたかたサービス業

使いやすく手荒れもせず粉もなく重宝しています。
リピート不可避です。

対象商品 : 29515187
2024-12-16
用途: 飲食業
株式会社 フィールドガーデンカンパニー飲食業

見た目もカッコよいし、肌感滑らかで、とっても使いやすいです!

対象商品 : 29515169
2024-02-02
用途: 水仕事、調理時
淡路屋飲食業

大変使い心地が良く手を保護するのに助かります!
ありがとうございます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする