MR210 ドクターコート 長袖 メンズ 白衣 シングル ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 29515738

ドクターコート 長袖 メンズ 白衣 シングル ユニフォーム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1枚
サイズ5L
内容量1枚注文コード29515738品番MR210
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

抗菌・防臭加工を強化した抗菌素材を使用した、男性用の白衣です。
繰り返しの洗濯でも抗菌効果が持続し、清潔で快適な着用感をキープします。
食品の研究開発や検査部門など、衛生管理が求められる現場におすすめです。

用途ドラッグストア・調剤薬局・食品関連企業・給食センター・学校などホワイトサイズ5L混率(%)ポリエステル65+綿35肩幅(cm)54着丈(cm)115適応腹囲(cm)142裄丈(cm)60袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする