曜日別特売
BL614-B ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 29516027

ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ5L
アイスブルー
内容量1枚注文コード29516027品番BL614-B
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

食品工場や給食施設など、衛生管理が求められる現場に最適なホッピングパンツです。
肌触りの良い軽量素材を使用し、長時間の作業でもストレスフリーな着心地を実現。
異物混入リスクを軽減する、フードディフェンス対応のノーポケット仕様です。
HACCP支援対応商品として、工場内の安全・安心をサポートします。
さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意。
明るく清潔感のあるアイスブルーとホワイトの2色展開で、お好みに合わせてお選びいただけます。

用途食品工場 高温作業場向けアイスブルーサイズ5L混率(%)ポリエステル99+複合繊維(ポリエステル)1股下(cm)80ウエスト(cm)105~112総丈(cm)114
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする