曙産業
トージー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(3本)
1箱(3本)
1箱(2本)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
59×20×12
59×20×12
81×20×12
104×20×12
157×24×12
201×24×12
色
水色
水色
白
黄色
緑
ピンク
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(3本)
注文コード
29516386
品番
ST-3014
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
しっかり密閉できるので湿気や乾燥から食品を守ります。
しっかり密閉できる袋クリップ
丈夫な構造なので長くご使用になれます。
耐冷温度がー20℃までですので冷蔵庫に使用できます。
3本セット
材質
ポリプロピレン
色
水色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
59×20×12
耐熱温度(℃)
‐20~120
有効幅(mm)
35