- アクリルラインストレートスクエアスタンド 70角 TKG 29517156

アクリルラインストレートスクエアスタンド 70角

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×100
内容量1個注文コード29517156品番-
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

素敵な空間を演出します・・・。

グリーンタイプ4面体板厚(mm)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×100一辺長さ(mm)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする