TKG
アクリルラインストレートスクエアスタンド 70角
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×70×150
70×70×100
70×70×150
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29517165
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
素敵な空間を演出します・・・。
色
グリーン
タイプ
4面体
板厚(mm)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×70×150
一辺長さ(mm)
70