曜日別特売
HT-100 テーパーバケット ぶんぶく 29521295

テーパーバケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ライトオーク
内容量1個注文コード29521295品番HT-100
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

木目調でシンプルな落ち着いたデザイン.

容量(L)7.2ライトオーク材質ティンフリー鋼板(金属印刷仕上)形状直径(Φmm)223高さ(mm)273商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする