曜日別特売
- リビングポール ミニ 木調 セキスイ 29521539

リビングポール ミニ 木調

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
伸縮範囲(cm)30~44
内容量1個注文コード29521539品番-
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

キッチンやリビングのカーテンレールとして活用できます。
トイレ用品の目隠しとして、棚のカバーとして活用できます。
バネの力で簡単に取付が可能です。
クギ、ネジを使わず、壁を傷つけません。

材質成型部品:ABS樹脂、ポリエチレン樹脂、圧着部:EVA樹脂サイズSS直径(Φmm)17伸縮範囲(cm)30~44材質(パイプ)スチールパイプ(樹脂コーティング)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする