BD-502

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
袖口:白
内容量1双注文コード29525661品番7084
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

ガラス・刃物等からの切り裂きに強い。
PUコートで強力滑り止め。柔軟仕上げで作業性アップ。
カットレベルEN388:2016レベル3、TDMレベルC。
ロング袖タイプ。従来の手袋よりも袖口を8cm長くしました。
様々な業種、多用途でより安全により快適に作業していただけます。

材質ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン袖口:白サイズL入数(双)1機能耐切創性、柔軟性ゲージ数13耐切創性カットレベルEN388:2016レベル3、TDMレベルC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする