おたふく手袋
258プラスチックディスポ粉なし 100枚入
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
M
S
M
L
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
29526580
品番
258
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
使いやすく、はめやすいさらっとしたフィット感。左右兼用。食品衛生法・規格基準適合品。
材質
塩化ビニル樹脂(可塑剤)
色
半透明乳白色
サイズ
M
厚さ(μm)
80
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
19.2
RoHS指令(10物質対応)
対応