シグワン
シグワン コンパクト歯ブラシ キャット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
29526729
品番
-
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
新しいシグワンは、コンパクト仕様
従来比80%以下のミニサイズで、お口に入りやすい
材質
柄・トライタン樹脂、毛・ナイロン
色
クリア
タイプ
キャット
ブラシ直径(Φmm)
10.7
耐熱温度(℃)
100