GENDAI
犬猫用綿棒 GSメンボウ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(100本)
注文コード
29527691
品番
-
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
耳のお手入れや傷の手当てなどに、清潔・安全なペット用ロングサイズ綿棒。(長さ:約152mm、綿球直径:約6mm)
材質
コットン、木
寸法(mm)
【綿棒】長さ:約152、綿球直径:約6
サイズ
73×38×195