- 吸水ソフトランチョンマット 35×30cm ニクキュウ シービージャパン 29527858

吸水ソフトランチョンマット 35×30cm ニクキュウ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード29527858品番-
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

わんちゃん猫ちゃんの食事や水飲み場、お皿を床に直接置くと、飛び散った水や餌で床が汚れてしまって困っているという方もいると思います
そんな方におすすめなのがこちらの『吸水ソフトランチョンマット 35×30cm / 60×30cm』。
天然ゴムが水分を吸収してくれるので、床を水滴や汚れから守ります。
表面はポリウレタンでサラッとしているので、わんちゃん猫ちゃんの足がベタベタしづらく快適。
マットが汚れたら手洗い出来るのでいつも清潔にお使い頂けます。

仕様手洗い可材質ポリウレタン、天然ゴム、不織布質量(g)305タイプニクキュウサイズ(mm)W350×D300×厚さ5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする