曜日別特売

ブルートゥース スピーカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード29529520品番JBLPARTYBOX710JN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

あらゆるパーティーをビビッドに
防滴仕様のPartyBox 710があれば、あらゆる集まりがパーティー、コンサート、あるいはナイトクラブに。JBLならではのパワフルサウンドに合わせるユニークでカラフルなライトショー。トップパネルのシンプルで直感的なコントロールとPartyBoxアプリが、さらに上質な音楽とビジュアル体験を実現します。高音域ユニットおよび低音ウーファー2組の素晴らしいサウンドは、カスタマイズできます。完全ワイヤレスサウンドのボタンを押して2つのPartyBox 710を瞬時にペアリングすることで、さらに広い空間をカバーできます。握りやすいハンドルと頑丈なホイール付きなので、場所を問わずパーティーを盛り上げましょう。
イルミネーション:有、防滴:有、IPX定格:IPX4、Bluetooth:有

付属品JBL Partybox 710 x 1、クイックスタートガイド × 1、保証書 × 1、安全シート × 1、直角ACパワーコード(ACプラグは地域により異なる) x 1仕様●Dimensions (in):15.70×35.60×17.20●Weight (lbs):61.3●トランスミッタパワー:≦ 11dBm●トランスミッタモジュレーションGFSK:GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK●質量(kgs):27.8出力(W)800寸法(cm)39.9×90.5×43.6周波数帯域(MHz)トランスミッタ:2400 - 2483.5再生周波数帯域(Hz)35 - 20k (-6dB )Bluetooth5.1対応プロファイルBluetooth:A2DP V1.3, AVRCP V1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする