#400 グリースポンプ 兼用型 KHT 29529939

#400 グリースポンプ 兼用型 KHT 29529939
#400 グリースポンプ 兼用型 KHT 29529939

グリースポンプ 兼用型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード29529939品番#400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

農機具・建設機械・機械設備などへのグリース注入に。
市販のカートリッジグリースだけでなく手詰めでも使用できる兼用タイプ。
カートリッジグリース⇒400ccタイプ対応
手詰め⇒600ccまで可能

用途グリスメンテ用。付属品ストレートノズル250mm(ネジ部R1/8)全長(mm)335質量(g)1250危険物の類別非危険物筒内径(Φmm)約60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする