8357 エアルーフ・シンプル 袖終瓦 AirRoof(富士スレート) 29530167

 

8357 エアルーフ・シンプル 袖終瓦 AirRoof(富士スレート) 29530167
8357 エアルーフ・シンプル 袖終瓦 AirRoof(富士スレート) 29530167
8357 エアルーフ・シンプル 袖終瓦 AirRoof(富士スレート) 29530167

エアルーフ・シンプル 袖終瓦

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1枚(2.6kg)注文コード29530167品番8357
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

エアルーフ・シンプルは、基材に歪みが少なく、軽量で長寿命の革命的新機材FRCを採用し、木肌の優しさと暖かさをデザインした美しい吹き上がりが特徴の瓦です。

材質高分子繊維強化セメントカナディアンブラック仕上プレミアムコート使用地区一般質量(kg/枚)2.6認定番号(不燃材料)NM-9133働き寸法(mm)145×280対応勾配4寸以上
注意
※屋根工事は高所での作業となりますので正しい服装と保護具を着用し足場の点検を行って下さい。
※雨天時には施工しないで下さい。屋根面より滑り落ちる可能性があります。
※固定されていない屋根材・役物瓦の上には絶対に乗らないで下さい。
※取扱には手袋等を着用し、結束紐を持たず、両手で持って下さい。結束紐を持ちますと、紐が切れる事があります。
※屋根面の歩行時は瓦材の上下重ね目を踏んで下さい。割れている場所を踏むと滑落する恐れがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
全国数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
離島数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300

商品説明動画

軽量瓦エアルーフの漏水性能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする