AirRoof(富士スレート)
棟瓦 8寸三角棟(大)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1枚(4.1kg)
注文コード
29530264
品番
938
参考基準価格(税別)
¥1,875
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
高分子繊維強化セメント
色
カナディアンブラック
仕上
プレミアムコート
使用地区
一般
質量(kg/枚)
4.1
認定番号
(不燃材料)NM-9133
働き寸法(mm)
330×240
対応勾配
3.5寸以上
注意
※屋根工事は高所での作業となりますので正しい服装と保護具を着用し足場の点検を行って下さい。
※雨天時には施工しないで下さい。屋根面より滑り落ちる可能性があります。
※固定されていない屋根材・役物瓦の上には絶対に乗らないで下さい。
※取扱には手袋等を着用し、結束紐を持たず、両手で持って下さい。結束紐を持ちますと、紐が切れる事があります。
※屋根面の歩行時は瓦材の上下重ね目を踏んで下さい。割れている場所を踏むと滑落する恐れがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
全国
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品説明動画
軽量瓦エアルーフの漏水性能
参考になった