曜日別特売
WS1010A エビ万力 グリップハンドル(キャップ付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 29530639

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WS1010A エビ万力 グリップハンドル(キャップ付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 29530639
WS1010A エビ万力 グリップハンドル(キャップ付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 29530639
WS1010A エビ万力 グリップハンドル(キャップ付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 29530639
WS1010A エビ万力 グリップハンドル(キャップ付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 29530639
WS1010A エビ万力 グリップハンドル(キャップ付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 29530639

エビ万力 グリップハンドル(キャップ付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
最大口開き(mm)100
内容量1個注文コード29530639品番WS1010A
参考基準価格(税別)¥4,930販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。
受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。
軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。
ソフトキャップ付です。

用途物の締付けや保持、固定に/溶接作業に/工作物の加工、組立に材質特殊鋼全長(mm)158質量(g)500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)143×158×27寸法A(mm)15.6最大口開き(mm)100フトコロの深さ(mm)99寸法B(mm)7.5首振角度(°)20最大締付力(kN)2.8RoHS指令(10物質対応)対応皿径(Φmm)25
注意
※寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
※ 改良の為、仕様等を予告なく変更することがあります。
※吊り具や引き具として使用しないでください。
※足場の接続や足場代わりに使用しないでください。
※母材からはみ出す等の不安定な固定はしないでください。
※代表画像を使用しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする