曜日別特売
2502 あゆみ 早快マジックレギュラー(両足) 徳武産業 29531680

あゆみ 早快マジックレギュラー(両足)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)26.5~27.5
内容量1足注文コード29531680品番2502
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

素足でも気持ちよいパイル地で、通気性のよいメッシュタイプ。
かかとにループが付いていて履きやすいデザイン。
底面には水がしみこみにくく、グリップ性に優れた素材を使用。

材質表面・内面:ポリエステル100%(メッシュ)、底材:TPRサイズ3L質量(g)約110(L・片足)サイズ(cm)26.5~27.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする