ユニ工業
バッグシーリングテープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1セット(10箱×20巻)
注文コード
29531734
品番
B-01U
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
色のラインアップが豊富で識別テープに最適!
環境にやさしい天然由来成分配合
低温環境でも性能発揮
ポリ袋にも貼り付き易い成分配合
粘着テープに文字が書ける(マーカー記入可能)
用途
野菜/果物/お菓子/乾物/パン/工業部品/雑貨/正鮮品/生麺類/食肉加工品etc.
幅(mm)
9
色
赤
長さ(m)
50
基材
ポリエステル
粘着剤
ゴム系
総厚(mm)
0.055
注意
※仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。