- ZBOOK 15 G5 MOBILE WORKSTATION HP(日本ヒューレット・パッカード) 29532696

- ZBOOK 15 G5 MOBILE WORKSTATION HP(日本ヒューレット・パッカード) 29532696
- ZBOOK 15 G5 MOBILE WORKSTATION HP(日本ヒューレット・パッカード) 29532696
- ZBOOK 15 G5 MOBILE WORKSTATION HP(日本ヒューレット・パッカード) 29532696
- ZBOOK 15 G5 MOBILE WORKSTATION HP(日本ヒューレット・パッカード) 29532696

ZBOOK 15 G5 MOBILE WORKSTATION

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード29532696品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

15.6インチフルHDディスプレイ搭載!
メモリたっぷり32GB搭載してます!
CADや動画編集などにも使えるQuadro搭載♪

仕様特選ランク型番CPU:8850Hメモリー容量32GB解像度X:1920、Y:1080使用CPUCore i7OSWindows 11 ProインターフェイスHDMI メディアスロット Bluetooth 指紋センサー USB(Type-C)×2ネットワークタイプ有線LAN、無線LANSSD512内蔵グラフィックスNVIDIA Quadro P2000ディスプレイサイズ(目安)15.6
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。
※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、キーボードの黄ばみ、本体塗装の禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする