曜日別特売
- ナノルーフ10 水谷ペイント 29552455

ナノルーフ10

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
No.35 チャーコールグレー
No.35 チャーコールグレー
No.38 ケルンブルー
No.6 赤さび
No.43 ニューグリーン
No.44 ナスコン
No.45 ピルツエロー
No.25 ウェザードグリーン
No.5 マルーン
No.31 ロッドオレンジ
No.41 オリーブグリーン
No.34 ダンケルブラウン
No.32 ミュンヘンブラウン
No.22 ブラウン
No.36 ナチュラルグレー
No.39 バイエルンブラウン
No.14 チョコレート
No.4 アッシュブラック
No.40 グライニットブラウン
No.33 ノースブラウン
No.15 黒
No.7 グレー
No.82 艶消マルーン
No.84 艶消チョコレート
No.83 艶消グリーン
No.85 艶消ナチュラルグレー
No.86 艶消バイエルブラウン
No.80 艶消黒
銀黒5号
内容量1缶(15kg)注文コード29552455品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

・10年の耐久性
・アクリル成分とシリコン成分をナノスケールで均一に融合させ、シリコン樹脂のポテンシャルを最大限まで引き出すことで優れた耐久性を発揮 !!
・防カビ・防藻性・低汚染性

用途
適用下地
・住宅屋根用化粧スレート
・プレスセメントかわら
・波形スレート
・ノンアスベスト波形スレート
・乾式洋瓦
・アスファルトシングル
・金属系屋根材
性能防カビ・防藻性、低汚染性、硬度:F~H、付着性、耐水性、耐アルカリ性、凍結融解サイクルNo.35 チャーコールグレー希釈剤耐久性(年)10相当耐久性【ナノテクノロジー】無機系ハニカムレジン、ナノシリコンテクノロジー(Si量少)、コアシェル構造、【ラジカル制御】酸化チタン保護、ハイラジカル制御、UVA配合、【レオロジー制御】エッジカバーリング危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10光沢鏡面光沢度(60度):70以上(15以下)※( )内は3分艶有り色もしくは艶消し色の場合油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18塗回数2つや艶有、艶消し※艶調整はできません。艶は製品(樹脂)の種類毎に若干異なります。あらかじめご了承ください。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする