水谷ペイント
ナノルーフ20中塗り
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
色
グレー
イエロー
ダークブラウン
ブラック
チョコレート
グレー
グリーン
全6種類を一覧で見る
内容量
1缶(15kg)
注文コード
29553137
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
色
グレー
希釈剤
水
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
5~10
油性 or 水性
水性
標準使用量(kg/m
2
/回)
0.16~0.22
塗回数
1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750