曜日別特売
- ナノコンポジットW 水谷ペイント 29556138

ナノコンポジットW

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
NC-27
NC-27
NC-01
NC-11
NC-12
NC-26
NC-05
NC-10
NC-06
NC-31
NC-28
NC-09
NC-25
NC-14
NC-32
NC-29
NC-17
NC-33
NC-18
NC-15
NC-08
NC-13
NC-20
NC-19
NC-16
NC-04
NC-21
NC-24
NC-23
NC-22
NC-30
内容量1缶(15kg)注文コード29556138品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

・超低汚染性(セルフクリーニング機能)
・高耐候性
・防カビ・防藻性能
・環境・健康に優しい(水性塗料)
・ひび割れしにくい(高弾性)

用途適用下地:モルタル(セメント系下地)・ALC・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄NC-27希釈剤危険物の類別非危険物希釈率(%)4~8油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.18塗回数2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする