水谷ペイント
ナノコンポジットW
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
色
NC-06
NC-06
NC-06
NC-01
NC-11
NC-12
NC-26
NC-27
NC-05
NC-10
NC-31
NC-28
NC-09
NC-25
NC-14
NC-32
NC-29
NC-17
NC-33
NC-18
NC-15
NC-08
NC-13
NC-20
NC-19
NC-16
NC-04
NC-21
NC-24
NC-23
NC-22
NC-30
全30種類を一覧で見る
内容量
1缶(15kg)
注文コード
29556165
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
・超低汚染性(セルフクリーニング機能)
・高耐候性
・防カビ・防藻性能
・環境・健康に優しい(水性塗料)
・ひび割れしにくい(高弾性)
用途
適用下地:モルタル(セメント系下地)・ALC・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄
色
NC-06
希釈剤
水
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
4~8
油性 or 水性
水性
標準使用量(kg/m
2
/回)
0.12~0.18
塗回数
2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750