曜日別特売
EA589CY-10 カッターナイフ (ネジロック式・ソフトグリップ) エスコ 29558055

EA589CY-10 カッターナイフ (ネジロック式・ソフトグリップ) エスコ 29558055
EA589CY-10 カッターナイフ (ネジロック式・ソフトグリップ) エスコ 29558055
EA589CY-10 カッターナイフ (ネジロック式・ソフトグリップ) エスコ 29558055
EA589CY-10 カッターナイフ (ネジロック式・ソフトグリップ) エスコ 29558055
EA589CY-10 カッターナイフ (ネジロック式・ソフトグリップ) エスコ 29558055
EA589CY-10 カッターナイフ (ネジロック式・ソフトグリップ) エスコ 29558055
EA589CY-10 カッターナイフ (ネジロック式・ソフトグリップ) エスコ 29558055
EA589CY-10 カッターナイフ (ネジロック式・ソフトグリップ) エスコ 29558055
EA589CY-10 カッターナイフ (ネジロック式・ソフトグリップ) エスコ 29558055
EA589CY-10 カッターナイフ (ネジロック式・ソフトグリップ) エスコ 29558055

カッターナイフ (ネジロック式・ソフトグリップ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード29558055品番EA589CY-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥886
販売価格(税別)
805

ラバー付きグリップ。握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求したX(エックス)デザインのラバーグリップを採用しています。樹脂部分はガラス繊維入り強化ポリプロピレンなので耐久性にも優れています。梱包・開梱作業やペンキ缶の蓋開け等に便利な爪付き。刃先までしっかり固定できるネジロック式。替刃は付属しておりません。刃幅と刃厚が同じで、カッター本体の全長を超えないものであれば、付属以外の刃でもご使用頂けます。

材質刃:SK-120、本体:樹脂全長(mm)165質量(g)86タイプネジロック式刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする